Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - TX25 bits m/hull 25mm 3pk - PB C6.400B/25 CN3

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - TX25 bits m/hull 25mm 3pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse (TX) - 25

  • Total lengde - 25 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Lagervare

EAN/GTIN

7610733033621

Elnummer

8840780

Leverandørens varenummer

PB C6.400B/25 CN3

Typebeskrivelse

8840780

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse (TX):

25

Total lengde:

25 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Høykvalitets bits. TX25 med hull. 25mm lengde. Leveres i 3pk.