Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

PB SWISS TOOLS - TX27 bits m/hull 25mm 3pk - C6.400B/27 CN

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - TX27 bits m/hull 25mm 3pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse (TX) - 27

  • Total lengde - 25 mm

  • Fjærkule feste - nei

  • Med hull - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733206988

Elnummer

8840797

Leverandørens varenummer

C6.400B/27 CN

Typebeskrivelse

8840797

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse (TX):

27

Total lengde:

25 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Høykvalitets bits
TX27 med hull
25mm lengde
Leveres i 3pk