PB SWISS TOOLS - Unbrako-bits 5 x 50mm 3pk - PB E6 210/5 CN3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 25 mm
Bit-størrelse - 5 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733019250
Elnummer
8840782
Leverandørens varenummer
PB E6 210/5 CN3
Typebeskrivelse
8840782
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
25 mm
Bit-størrelse:
5 mm
Fjærkule feste:
nei
Høykvalitets bits. Unbrako 5mm. 50mm lengde. Leveres i 3pk.