PB SWISS TOOLS - Unbrakosett 1/20"-5/16" farger - 212ZL.H-12 RB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelser - 0...0 mm
Antall nøkler - 12
Med kulehode - Ja
Modell / utførelse - Kassett
Type håndtak - Rettvinklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7610733249398
Elnummer
8840796
Leverandørens varenummer
212ZL.H-12 RB
Typebeskrivelse
8840796
Størrelser:
0...0 mm
Antall nøkler:
12
Med kulehode:
Ja
Modell / utførelse:
Kassett
Type håndtak:
Rettvinklet
Farge:
Flerfargesett
Sett med fargekodede unbrakonøkler i tommer.
L-formet nøkkel med kuleformet hode, som muliggjør 30 graders arbeidsvinkel
Meget høy kvalitet!
12 nøkler: 1/20-1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16
L-formet nøkkel med kuleformet hode, som muliggjør 30 graders arbeidsvinkel
Meget høy kvalitet!
12 nøkler: 1/20-1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4-5/16


