PB SWISS TOOLS - Unbrakosett 100° vinklet - PB 2212 LH-10 RB CN

KopierKopier
PB SWISS TOOLS - Unbrakosett 100° vinklet

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelser - 10...15 mm

  • Antall nøkler - 9

  • Med kulehode - Ja

  • Modell / utførelse - Kassett

  • Type håndtak - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7610733244072

Elnummer

8840768

Leverandørens varenummer

PB 2212 LH-10 RB CN

Typebeskrivelse

8840768

Størrelser:

10...15 mm

Antall nøkler:

9

Med kulehode:

Ja

Modell / utførelse:

Kassett

Type håndtak:

Andre

Farge:

Flerfargesett

Unbrakosett med 9 nøkler og fargekode. Kort nøkkelside. Vinklet 100°.
Størrelse: 1,5-10mm