PB SWISS TOOLS - Unbrakosett fargekodet - PB 212.LH-10 RB CN
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelser - 10...15 mm
Antall nøkler - 9
Med kulehode - Ja
Modell / utførelse - Kassett
Type håndtak - Rettvinklet
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7610733076963
Elnummer
8840765
Leverandørens varenummer
PB 212.LH-10 RB CN
Typebeskrivelse
8840765
Størrelser:
10...15 mm
Antall nøkler:
9
Med kulehode:
Ja
Modell / utførelse:
Kassett
Type håndtak:
Rettvinklet
Farge:
Flerfargesett
Sett med fargekodede unbrakonøkler. L-form.
Med kuleform, som mulig-gjør 30 grader arbeidsvinkel.
Ni nøkler: 1,5-10mm
Med kuleform, som mulig-gjør 30 grader arbeidsvinkel.
Ni nøkler: 1,5-10mm