PCT - Kompresjon plugg BNC RG 6 - 4324235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontakt (jack)
Type kontakt - BNC
Kontaktutførelse - Han (male)
Kabeltype - RG 6
Impedans - 75 Ohm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7321411025158
Elnummer
6513566
Leverandørens varenummer
4324235
Typebeskrivelse
6513566
Modell / utførelse:
Kontakt (jack)
Type kontakt:
BNC
Kontaktutførelse:
Han (male)
Kabeltype:
RG 6
Impedans:
75 Ohm
Vinklet plugg:
nei
Tilkoblingstype:
Krymp/krymp
Isolert montering:
Ja
Komp BNC