Pebecom As - Optimal PIR detektor 12VDC 1 kontakt NO/ NC, egnet for v - 104986

KopierKopier
Pebecom As - Optimal PIR detektor 12VDC 1 kontakt NO/ NC, egnet for v

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bevegelsesføler

  • Maks rekkevidde i front - 12 m

  • Sensortype - Passiv infrarød

  • Med DALI grensesnitt - nei

  • Konstant lysstyring - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070947007779

Elnummer

6200269

Leverandørens varenummer

104986

Typebeskrivelse

PIR- detektor

Modell / utførelse:

Bevegelsesføler

Maks rekkevidde i front:

12 m

Sensortype:

Passiv infrarød

Med DALI grensesnitt:

nei

Konstant lysstyring:

nei

HVAC-styring:

nei

Tvangstilkobling:

nei

Tvungen frakobling:

nei

Husdyrimmun:

nei

Krypstrømsbeskyttelse:

nei

Fungerer i nettverk:

nei

Skannevinkel:

90 °

Trappehusovervåkning:

Ja

Forbikoblingsbryter:

nei

Maks rekkevidde til siden:

12 m

Egnet for trådløs overføring:

nei

Fjernstyring:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Responsverdi, justerbar følsomhet:

Ja

Justerbar lysverdi:

nei

Med signalenhet:

nei

Lærefunksjon for responsverdiluminositet:

nei

Dimmefunksjon med dimmerinnsats:

nei

Monteringsmetode:

Påvegg

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

Farge:

Hvit

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Spenningstype:

DC

Temperaturområde:

-10...55 °C

Antall detekteringssoner:

1

Styrestrøm:

15 mA

Omformer inngang:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

105 mm

Dybde:

42 mm

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

PIR detektor 12VDC med 1 kontakt NO/ NC, egnet for varsling, sammen med ringeklokker