Peli - Hodelykt Ex Sone 0 Peli 2610 Mini Hodelykt 3 Stk Led, 3Aaa - 1P2610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Batteritype (form) - Andre
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lengde - 214 mm
Beskyttelsesklasse IP - IPX4
For Ex-sone - 0, 1, 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428105761
Elnummer
8866786
Leverandørens varenummer
1P2610
Typebeskrivelse
Lykter, ikke oppladbare
Batteritype (form):
Andre
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lengde:
214 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
For Ex-sone:
0, 1, 2
For Ex sone - støv:
20, 21, 22
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsfarge:
Svart
Materiale:
Andre
Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):
T 4
Et Peli-produkt
Oppdag Peli-serien


