Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Peli - Hodelykt Ex Sone 0 Peli 2690 Kraftig Mini Led Hodelykt - 1P2690EX

KopierKopier
Peli - Hodelykt Ex Sone 0 Peli 2690 Kraftig Mini Led Hodelykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Batteritype (form):

Mikro
Se tilgjengelige varianterAndre

Beskyttelsesklasse IP:

IPX7
Se tilgjengelige varianterIPX4

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Batteritype (form) - Mikro

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beskyttelsesklasse IP - IPX7

  • For Ex-sone - 0, 1, 2

  • For Ex sone - støv - 20, 21, 22

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

19428085247

Elnummer

8866868

Leverandørens varenummer

1P2690EX

Typebeskrivelse

Kraftig mini LED hodelykt, Ex sone 0!

Batteritype (form):

Mikro

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beskyttelsesklasse IP:

IPX7

For Ex-sone:

0, 1, 2

For Ex sone - støv:

20, 21, 22

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsfarge:

Svart

Materiale:

Andre

Temperaturklasse (jfr. direktiv 94/9/EF):

T 4

Ex-godkjennelse: II1 DG Ex ia IIC T4, Ex iaD 20 IP65 T65oC. Unik mini hodelykt med meget kraftig LED-lys. Lysstyrke: 1000 Lux@1m. Batterier: 3xAA (. Batterilevetid: 10 timer. Vekt inkl batterier: 120g. Av/på-funksjon: Vri på lykthode. Kan benyttes med hansker. Livstidsgaranti!