Utgått

Peli - Hodelykt Led Peli 2750, Gul Kraftig Mini Led Hodelykt - 1P2750G

KopierKopier
Peli - Hodelykt Led Peli 2750, Gul Kraftig Mini Led Hodelykt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hodelykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - AAA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0019428118662

Elnummer

8866730

Leverandørens varenummer

1P2750G

Typebeskrivelse

8866730

Modell / utførelse:

Hodelykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

AAA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Gul

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

3

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Andre

Lengde:

57 mm

Peli 2750 LED hodelykt har kraftig, hvitt lys med to lysstyrker, samt svakere rød LED som nattlys. Blinkefunksjon på både hvit og rød LED. Unik design og ekstremt robust utførelse med livstidsgaranti! Lysstyrke: 193 lumen. Rekkevidde: 98 meter/58 meter, Batterier: 3 x AAA alkaliske (inkl), Lystid: 3 t / 11 t, Lengde: 5,7 cm, Vekt: 100 g (inkl batterier), Behagelig gummimateriale ved hodefeste.
Vannbestandig (ikke til dykking), Livstidsgaranti inkl. LED, NB: Spesifikasjoner er i ht. ANSI FL1-standard (gjelder alle PELI-lykter)