Peli - Hodelykt Led Peli 2750 Sort 2 Lys Styrker - 1P2750
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0019428144630
Elnummer
8866729
Leverandørens varenummer
1P2750
Typebeskrivelse
8866729
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX8
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
57 mm
Rekkevidde: 98 meter/58 meter, Batterier: 3 x AAA alkaliske (inkl), Lystid: 3 t / 11 t, Lengde: 5,7 cm, Vekt: 100 g (inkl batterier), Behagelig gummimateriale ved hodefeste
Vannbestandig (ikke til dykking), Livstidsgaranti inkl. LED. Spesifikasjoner er i ht. ANSI FL1-standard (gjelder alle PELI-lykter). Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.


