Peli - Hodelykt Led Peli 2760, Sort Kraftig Mini Led Hodelykt - 1P2760
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Hodelykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - AAA
Oppladbar - nei
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0019428144647
Elnummer
8866734
Leverandørens varenummer
1P2760
Typebeskrivelse
8866734
Modell / utførelse:
Hodelykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
AAA
Oppladbar:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX5
Antall batterier:
3
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
57 mm
Lysstyrke: 289 / 42 lumen
Rekkevidde: 117m / 19m
Lystid: 2 t / 11 t
Batterier: 3xAAA (inkl)
Justerbart lykthode opp/ned
Av/på-trykkbryter er enkel å håndtere
Behagelig gummimateriale ved hodefeste
Vannbestandig (ikke til dykking)
Tilgjengelige farger: Sort, hvit, transp. rød
NB: Alle Peli lyktspesifikasjoner er i ht. ANSI FL1-standard (dvs lysstyrke målt over en viss tid og ikke kun på det sterkeste, batterilevetid målt til det er igjen 10% av lysstyrken mm) Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.


