Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Peli - LYKT OPPLADB STEALTHLITE LED KOMPL 220V - 1P2460

KopierKopier
Peli - LYKT OPPLADB STEALTHLITE LED KOMPL 220V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Stavlykt

  • Batteritype (form) - Andre

  • ANSI - Andre

  • Oppladbar - Ja

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

19428041892

Elnummer

8868381

Leverandørens varenummer

1P2460

Typebeskrivelse

Lykter, oppladbare

Modell / utførelse:

Stavlykt

Batteritype (form):

Andre

ANSI:

Andre

Oppladbar:

Ja

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IPX7

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Andre

Lengde:

241 mm

Kraftig, oppladbar LED-lykt med unik, patentert LED-reflektor som fokuserer lyset og gir 100m rekkevidde! Lysstyrke: 3800 Lux@1m. Lystid per lading: 30 timer. Benytter 4xAA-batterier (inkl). Vanntett/uknuselig. Livstidsgaranti.