Peli - Lykt Oppladbar Led, Peli 7060 Kompl M/220V Lader Og Belteho - 1P7060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - Andre
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428071356
Elnummer
8866819
Leverandørens varenummer
1P7060
Typebeskrivelse
Lykter, oppladbare
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
Andre
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX5
Antall batterier:
1
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
220 mm
Ekstremt kraftig, robust og kompakt oppladbar LED-lykt. Spesialutviklet i samarbeid med LAPD (politiet i Los Angeles). To brytere: Ved lykthode og i enden. Lysstyrke: 130 lumen. Lystid per lading: 1,5 t. Ladetid: 4-5 t. Vekt: Kun 290g. Litium-ion oppladbart batteri og lader 220V inkl. 12V ladekabelø er tilgjengelig tilleggsutstyr. Inkl belteholder. Livstidsgaranti.


