Peli - Lykt Oppladbar Led, Peli 8060 Kompl M/220V Lader - 1P8060
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stavlykt
Batteritype (form) - Andre
ANSI - C
Oppladbar - Ja
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428085162
Elnummer
8866698
Leverandørens varenummer
1P8060
Typebeskrivelse
Lykter, oppladbare
Modell / utførelse:
Stavlykt
Batteritype (form):
Andre
ANSI:
C
Oppladbar:
Ja
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Kapslingsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IPX5
Antall batterier:
4
Inkludert batterier:
Ja
Med lyskilde:
Ja
Materiale:
Andre
Lengde:
320 mm
Ekstremt kraftig og robust oppladbar LED-lykt med utrolig lystid! Lysstyrke: 190 Lumen/19.500 Lux@1m. 6 timer lystid med oppladbart batteri (inkl). Kan også benyttes med 4 stk C-cell (LR14), som gir hele 11 timers lystid. Ladetid NiMH: 4-5 t. Vekt inkl batterier: 660 g. Uknuselig/vanntett plastmateriale. Sekskantet - ruller ikke. Livstidsgaranti inkl LED!


