Peli - LYSKASTER OPPLADB PELI 9420 PORTABELT LED ARBEIDSLYS - 1P9420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428110574
Elnummer
8866910
Leverandørens varenummer
1P9420
Typebeskrivelse
8866910
Superlett og kraftig, bærbart, oppladbart arbeidslys. Sammenleggbar, klar tilbruk i løpet av sekunder! Fokuserende linser gir maksimalt lysutbytte.
Lysstyrke: 500/1000 lumen
Spredning lys: 58 grader
Lengde sammenslått: 73,6 cm
Maks høyde: 157 cm
Lystid per lading: 2-4 timer
Ladetid: 2 timer
Batteri: Li-ion
Leveres inkl batteri og lader i pappkartong. NB: Fins også i versjon med skulderrem og ekstra batteri i bærekoffert - se 8866914.
Lysstyrke: 500/1000 lumen
Spredning lys: 58 grader
Lengde sammenslått: 73,6 cm
Maks høyde: 157 cm
Lystid per lading: 2-4 timer
Ladetid: 2 timer
Batteri: Li-ion
Leveres inkl batteri og lader i pappkartong. NB: Fins også i versjon med skulderrem og ekstra batteri i bærekoffert - se 8866914.


