Utgått

Peli - MINI LED-LYKT PELI 2360 163 lm 2xAA ALUMINIUM - 1P2360

KopierKopier
Peli - MINI LED-LYKT PELI 2360 163 lm 2xAA ALUMINIUM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Pennlykt

  • ANSI - AA

  • Oppladbar - nei

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Kapslingsfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

19428090982

Elnummer

8866935

Leverandørens varenummer

1P2360

Typebeskrivelse

Kraftig LED minilykt for 2AA

Modell / utførelse:

Pennlykt

ANSI:

AA

Oppladbar:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Kapslingsfarge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IPX8

Antall batterier:

2

Inkludert batterier:

Ja

Med lyskilde:

Ja

Materiale:

Aluminium

Lengde:

110 mm

Av/på-knapp i enden. Lysstyrke: 2948 Lux@1m/95 lumen. Vekt: 130 g inkl batterier. Batterilevetid: 2 t. Livstidsgaranti inklusive LED!