Peli - Oppladb Arb.Lys Peli 9430, Gul Portabel Led Lyskaster 8-15 T - 1P9430G
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Merkespenning - 1...1 V
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Egnet for lampeeffekt - 1...1 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Peli
EAN/GTIN
19428082383
Elnummer
8866696
Leverandørens varenummer
1P9430G
Typebeskrivelse
Lykter, oppladbare
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Merkespenning:
1...1 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Egnet for lampeeffekt:
1...1 W
Fargetemperatur:
1...1 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
24
Kapslingsmateriale:
Andre
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Materiale beskyttelsesdeksel:
Andre
Med stikkontakt:
Ja
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
3000...3000 lm
Lysfarge:
Hvit
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Lengde på tilkoblingskabel:
1 m


