Utgått

Peli - Oppladb Arb.Lys Peli 9430 Sort Portabel Led Lyskaster 8-15 T - 1P9430G

KopierKopier
Peli - Oppladb Arb.Lys Peli 9430 Sort Portabel Led Lyskaster 8-15 T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Lampeholder (Fatning) - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP44

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

19428082390

Elnummer

8866697

Leverandørens varenummer

1P9430G

Typebeskrivelse

Lykter, oppladbare

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Lampeholder (Fatning):

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Andre

Med hjul:

nei

Med stativholder:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Med stikkontakt:

nei

Lysfarge:

Hvit

Unik, oppladbar portabel lyskaster med kraftig LED-lys! 24 stk spesial-LED, 2 lysstyrker. Lystid 8t/15t, ladetid 6-7 timer ved tømt batteri. Vekt: 9,8 kg. Arbeidslys når som helst, hvor som helst - uten aggregat eller nettilkobling!