Peli - Pelicase 1400 Instrumentkoffer Innv: 305X230X131 Mm. Vanntett - 1P1400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Andre
Totalt antall rom - 1
Høyde - 152 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
19428013622
Elnummer
8866571
Leverandørens varenummer
1P1400
Typebeskrivelse
Verktøyvesker
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Andre
Totalt antall rom:
1
Høyde:
152 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
Ja
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
Ja
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
339 mm
Dybde:
295 mm
Vanntett og uknuselig utstyrskoffert for 100% trygg oppbevaring/transport av kostbart og ømfintlig utstyr. Mål i mm: Innv: 305x230x131, utv:340x295x152. Med perforert skuminnlegg for egen tilpasning til koffertens innhold. Panelramme for montering av panel er tilgjengelig tilleggsutstyr. Livstidsgaranti!


