Petzl - Mastesele Petzl Volt strl. L - 8883456
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med sikkerhetssele - Ja
Med fallsikringsanordning - Ja
Med fangline - nei
Med linjeklemme - nei
Med sikkerhetskrok - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359151
Elnummer
8883456
Leverandørens varenummer
8883456
Typebeskrivelse
8883456
Med sikkerhetssele:
Ja
Med fallsikringsanordning:
Ja
Med fangline:
nei
Med linjeklemme:
nei
Med sikkerhetskrok:
Ja
Emballasje:
Veske
Masteselen Volt er en kropps-sele designet for lange arbeidsdager. Med vekt på ergonomi, lav vekt, og et pustende materiale er denne selen behagelig både på de varmeste sommerdagene og på kalde vinterdager. Den har justerbare skulder-remmer på begge sider, og justerbart mage-belte på begge sider. Den er utstyrt med forankringspunkter i front, i tillegg til de tradisjonelle D-ringene i sidene for posisjonering. D-ringene kan også foldes bakover.


