Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Petzl - Mastesele Petzl Volt strl. XL - 8883457

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med sikkerhetssele - Ja

  • Med fallsikringsanordning - Ja

  • Med fangline - nei

  • Med linjeklemme - nei

  • Med sikkerhetskrok - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701359168

Elnummer

8883457

Leverandørens varenummer

8883457

Typebeskrivelse

8883457

Med sikkerhetssele:

Ja

Med fallsikringsanordning:

Ja

Med fangline:

nei

Med linjeklemme:

nei

Med sikkerhetskrok:

Ja

Emballasje:

Veske

Masteselen Volt er en kropps-sele designet for lange arbeidsdager. Med vekt på ergonomi, lav vekt, og et pustende materiale er denne selen behagelig både på de varmeste sommerdagene og på kalde vinterdager. Den har justerbare skulder-remmer på begge sider, og justerbart mage-belte på begge sider. Den er utstyrt med forankringspunkter i front, i tillegg til de tradisjonelle D-ringene i sidene for posisjonering. D-ringene kan også foldes bakover.