Petzl - Petzl heiseblokk 500kg - 8883474

KopierKopier
Petzl - Petzl heiseblokk 500kg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Diameter - 21 mm

  • Maks taudiameter - 13 mm

  • Maks last - 500 kg

  • Type lager - Glidelager

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701359823

Elnummer

8883474

Leverandørens varenummer

8883474

Typebeskrivelse

8883474

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Diameter:

21 mm

Maks taudiameter:

13 mm

Maks last:

500 kg

Type lager:

Glidelager

Dobbelrull:

nei

Kompakt og liten kasteblokk i aluminium med trinsehjul Ø diameter 21mm. Passer for tau med Ø diameter 7-13mm.

Bruddstyrke: 15kN.