Petzl - Sittesele Petzl Avao strl. M - 8883469
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med sikkerhetssele - Ja
Med fallsikringsanordning - Ja
Med fangline - nei
Med linjeklemme - nei
Med sikkerhetskrok - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359298
Elnummer
8883469
Leverandørens varenummer
8883469
Typebeskrivelse
8883469
Med sikkerhetssele:
Ja
Med fallsikringsanordning:
Ja
Med fangline:
nei
Med linjeklemme:
nei
Med sikkerhetskrok:
Ja
Emballasje:
Veske
Avao er en sittesele som kombinert med TOP brystsele forvandles til en fallsikringssele. Denne lette, enkle selen er manges favoritt pga mulighetene den gir i forskjellige arbeidssituasjoner. Med de samme patenterte spennene også rundt lårene er denne selen meget enkel å ta av og på.


