Petzl - Visir til Petzl - 8802496

KopierKopier
Petzl - Visir til Petzl

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med pannebånd - nei

  • Med hakebeskyttelse - nei

  • Oppfellbar - nei

  • Lysbueprøvet - Ja

  • Materiale - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701347820

Elnummer

8802496

Leverandørens varenummer

8802496

Typebeskrivelse

8802496

Med pannebånd:

nei

Med hakebeskyttelse:

nei

Oppfellbar:

nei

Lysbueprøvet:

Ja

Materiale:

Andre

Kondensring:

nei

Løst glass:

Ja

Visir som beskytter mot lysbuekortslutning.Kompatibelt med Vertex og Strato hjelmer.

Testet og produsert i hht følgende standarder:

EN IEC 62819:2023
- Beskyttelse mot lysbuekortslutning APC1 ( 4kA, 0,5sek)


CE EN 166. standard for personlig øyevern.
- Beskyttelse mot partikkelsprut i høy hastighet (gjennomsnittlig energi ved
sammenstøt 120 m/s).
- Ekstreme temperaturer (-5° C to +55° C).


CE EN 170.
- UV filter.
- God fargegjenkjennelse.
- Optisk klasse.


ANSI Z87.1-2015.


GS ET 29.


Dette er ikke et visir for elektrosveising.