Pexymek - Kabelvern Bend 90° Ø16 - 28 603 20
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Bøyd
Bredde - 24 mm
Lengde - 130 mm
Høyde - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072797
Elnummer
2860320
Leverandørens varenummer
28 603 20
Typebeskrivelse
2860320
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Bøyd
Bredde:
24 mm
Lengde:
130 mm
Høyde:
18 mm
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja


