Pexymek - Kabelvern Bend 90° Ø22 - 28 603 21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Bøyd
Bredde - 31 mm
Lengde - 185 mm
Høyde - 24 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613072803
Elnummer
2860321
Leverandørens varenummer
28 603 21
Typebeskrivelse
2860321
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Bøyd
Bredde:
31 mm
Lengde:
185 mm
Høyde:
24 mm
Vinkel:
90 °
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...22 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
90° bend, spesielt utviklet for å enkelt beskytte kabler montert på fasade. Produsert i varmgalvanisert stål.


