Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pexymek - Kabelvern Bend 90° Ø28 - 28 603 22

KopierKopier
Pexymek - Kabelvern Bend 90° Ø28

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Bøyd

  • Bredde - 38 mm

  • Lengde - 230 mm

  • Høyde - 30 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613072810

Elnummer

2860322

Leverandørens varenummer

28 603 22

Typebeskrivelse

2860322

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Bøyd

Bredde:

38 mm

Lengde:

230 mm

Høyde:

30 mm

Vinkel:

90 °

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kabeldiameter:

0...28 mm

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

90° bend, spesielt utviklet for å enkelt beskytte kabler montert på fasade. Produsert i varmgalvanisert stål.