Pexymek - Kabelvern Endeplugg Ø28 - 28 603 62
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 31 mm
Lengde - 51 mm
Høyde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072988
Elnummer
2860362
Leverandørens varenummer
28 603 62
Typebeskrivelse
2860362
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
31 mm
Lengde:
51 mm
Høyde:
28 mm
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...28 mm
Farge:
Grå
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Endeplugg for kabelvernrør. Produsert i UV-bestandig plast.


