Pexymek - Kabelvern Endeplugg Ø22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 25 mm
Lengde - 46 mm
Høyde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072971
Elnummer
2860361
Leverandørens varenummer
28 603 61
Typebeskrivelse
2860361
Form
Oval
Modell / utførelse
Andre
Bredde
25 mm
Lengde
46 mm
Høyde
23 mm
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For kabeldiameter fra/til
0...22 mm
Farge
Svart
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Nei
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Endeplugg for kabelvernrør. Produsert i UV-bestandig plast.