Pexymek - Kabelvern Endeplugg Ø34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 35 mm
Lengde - 52 mm
Høyde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072995
Elnummer
2860363
Leverandørens varenummer
28 603 63
Typebeskrivelse
2860363
Form
Oval
Modell / utførelse
Andre
Bredde
35 mm
Lengde
52 mm
Høyde
33 mm
Materiale
Plast
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For kabeldiameter fra/til
0...34 mm
Farge
Svart
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Nei
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Endeplugg for kabelvernrør. Produsert i UV-bestandig plast.