Pexymek - Kabelvern Flexibøy Ø16 - 28 603 40

KopierKopier
Pexymek - Kabelvern Flexibøy Ø16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Bøyd

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 250 mm

  • Høyde - 17 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613072889

Elnummer

2860340

Leverandørens varenummer

28 603 40

Typebeskrivelse

2860340

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Bøyd

Bredde:

20 mm

Lengde:

250 mm

Høyde:

17 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kabeldiameter:

0...16 mm

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Fleksibelt kabelvernrør. Spesielt utviklet for motering av kabler på fasader og tak. Produsert i varmgalvanisert stål.