Pexymek - Kabelvern Flexibøy Ø22 - 28 603 41
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Bøyd
Bredde - 27 mm
Lengde - 265 mm
Høyde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072896
Elnummer
2860341
Leverandørens varenummer
28 603 41
Typebeskrivelse
2860341
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Bøyd
Bredde:
27 mm
Lengde:
265 mm
Høyde:
23 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...22 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja


