Pexymek - Kabelvern Flexibøy Ø28 - 28 603 42
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Bøyd
Bredde - 33 mm
Lengde - 390 mm
Høyde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613072902
Elnummer
2860342
Leverandørens varenummer
28 603 42
Typebeskrivelse
2860342
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Bøyd
Bredde:
33 mm
Lengde:
390 mm
Høyde:
28 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...28 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
nei
Egnet for utendørsbruk:
Ja


