Pexymek - Kabelvern Fot Ø16
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 16 mm
Lengde - 60 mm
Høyde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073008
Elnummer
2860370
Leverandørens varenummer
2860370
Typebeskrivelse
2860370
Form
Rund
Modell / utførelse
Rett
Bredde
16 mm
Lengde
60 mm
Høyde
55 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For kabeldiameter fra/til
0...16 mm
Farge
Andre
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Nei
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Fot til kabelvernrør.