Pexymek - Kabelvern Fot Ø22 - 2860371
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Rett
Bredde - 22 mm
Lengde - 73 mm
Høyde - 70 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613073015
Elnummer
2860371
Leverandørens varenummer
2860371
Typebeskrivelse
2860371
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Rett
Bredde:
22 mm
Lengde:
73 mm
Høyde:
70 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter fra/til:
0...22 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Oppheng medfølger:
nei
Med festehull:
nei
Utendørsbruk:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Fot til kabelvernrør.
Produsert i varmgalvanisert stål.
Produsert i varmgalvanisert stål.


