Pexymek - Kabelvern Halvklammer Ø22
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 48 mm
Høyde - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072933
Elnummer
2860351
Leverandørens varenummer
28 603 51
Typebeskrivelse
2860351
Form
Oval
Modell / utførelse
Andre
Bredde
15 mm
Lengde
48 mm
Høyde
21 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For kabeldiameter fra/til
0...22 mm
Farge
Andre
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Ja
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Klammer til Kabelvernrør, med feste kun på en side. Produsert i varmgalvanisert stål.