Pexymek - Kabelvern Halvklammer Ø16 - 28 603 50
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 40 mm
Høyde - 15 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072926
Elnummer
2860350
Leverandørens varenummer
28 603 50
Typebeskrivelse
2860350
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Lengde:
40 mm
Høyde:
15 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...16 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Klammer til Kabelvernrør, med feste kun på en side. Produsert i varmgalvanisert stål.


