Pexymek - Kabelvern Halvklammer Ø28 - 28 603 52
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 52 mm
Høyde - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070613072940
Elnummer
2860352
Leverandørens varenummer
28 603 52
Typebeskrivelse
2860352
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Lengde:
52 mm
Høyde:
28 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...28 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Klammer til Kabelvernrør, med feste kun på en side. Produsert i varmgalvanisert stål.


