Pexymek - Kabelvern Halvklammer Ø34 - 28 603 53
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 56 mm
Høyde - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
EAN/GTIN
7070613072957
Elnummer
2860353
Leverandørens varenummer
28 603 53
Typebeskrivelse
2860353
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Lengde:
56 mm
Høyde:
32 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...34 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja


