Pexymek - Kabelvern Klammer Ø34
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 68 mm
Høyde - 37 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072865
Elnummer
2860333
Leverandørens varenummer
28 603 33
Typebeskrivelse
2860333
Form
Oval
Modell / utførelse
Andre
Bredde
15 mm
Lengde
68 mm
Høyde
37 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
For kabeldiameter fra/til
0...34 mm
Farge
Andre
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Ja
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Klammer til Kabelvernrør. Produsert i varmgalvanisert stål.