Pexymek - Kabelvern Klammer Ø22 - 28 603 31

KopierKopier
Pexymek - Kabelvern Klammer Ø22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Oval

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 15 mm

  • Lengde - 60 mm

  • Høyde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070613072841

Elnummer

2860331

Leverandørens varenummer

28 603 31

Typebeskrivelse

2860331

Form:

Oval

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

15 mm

Lengde:

60 mm

Høyde:

25 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

For kabeldiameter:

0...22 mm

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

Ja

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Klammer til Kabelvernrør. Produsert i varmgalvanisert stål.