Pexymek - Kabelvern Klammer Ø28 - 28 603 32
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Oval
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 15 mm
Lengde - 62 mm
Høyde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Kabelvernrør Elis
EAN/GTIN
7070613072858
Elnummer
2860332
Leverandørens varenummer
28 603 32
Typebeskrivelse
2860332
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
15 mm
Lengde:
62 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For kabeldiameter:
0...28 mm
Farge:
Andre
Med preging/merking:
nei
Maks. armlengde:
nei
Med festehull:
Ja
Egnet for utendørsbruk:
Ja


