Pexymek - Kabelvernrør Ø22 (1 m)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Bredde - 27 mm
Lengde - 1000 mm
Høyde - 24 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
7070613072759
Elnummer
2860311
Leverandørens varenummer
28 603 11
Typebeskrivelse
2860311
Form
Rund
Bredde
27 mm
Lengde
1000 mm
Høyde
24 mm
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Overflatebeskyttelse
Andre
Farge
Andre
Med preging/merking
Nei
Oppheng medfølger
Nei
Med festehull
Nei
Utendørsbruk
Ja
UV-bestandig
Ja
Kabelvernhalvrør galvanisert etter DX51, 270g