Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Pexymek - Kabelvernrør Ø34 (1 m) - 28 603 13

KopierKopier
Pexymek - Kabelvernrør Ø34 (1 m)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Bredde - 38 mm

  • Lengde - 1000 mm

  • Høyde - 36 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070613072773

Elnummer

2860313

Leverandørens varenummer

28 603 13

Typebeskrivelse

2860313

Form:

Rund

Bredde:

38 mm

Lengde:

1000 mm

Høyde:

36 mm

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Farge:

Andre

Med preging/merking:

nei

Maks. armlengde:

nei

Med festehull:

nei

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Produsert i varmgalvanisert stål.