Pexymek - Sadel feste flatkabel Ø 4x12mm, S2-4x12 sadel. Rustfritt stål - 1342917

KopierKopier
Pexymek - Sadel feste flatkabel Ø 4x12mm, S2-4x12 sadel. Rustfritt stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Antall kabler/rør - 4

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7090009792795

Elnummer

1342917

Leverandørens varenummer

1342917

Typebeskrivelse

1342917

Nominell diameter:

12 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Rustfritt stål

Antall kabler/rør:

4

Avstand til vegg:

nei

Materialkvalitet:

Rustfritt stål 304 (V2A)

Overflatebeskyttelse:

Andre

UV-bestandig:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Edelstål

Sadel feste flatkabel Ø 4x12mm, S2-4x12 sadel. Rustfritt stål