Pfannenberg - 110/82 m³/h, 202x202mm, 230Vac - PF32000EMC230V547035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 110 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Filter Fans
EAN/GTIN
5703626579664
Elnummer
2400225
Leverandørens varenummer
PF32000EMC230V547035
Typebeskrivelse
2400225
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
110 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
202 mm
Høyde:
202 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
19 W
EMC-utførelse:
Ja
Støyutslipp:
40 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
93 mm


