Pfannenberg - 25/16 m³/h, 109 x 109 mm, 230 - PF11000EMC230V547035
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 25 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Filter Fans
EAN/GTIN
5703626579640
Elnummer
2400223
Leverandørens varenummer
PF11000EMC230V547035
Typebeskrivelse
2400223
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
25 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Farge:
Grå
Bredde:
109 mm
Høyde:
10 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
Ja
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
12 W
EMC-utførelse:
Ja
Støyutslipp:
33 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
Monteringsmetode:
Klikkfeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
Dybde:
68 mm


