Pfannenberg - 61/44 m³/h, 145x145mm , 230Vac - PF22000EMC230V547035

KopierKopier
Pfannenberg - 61/44 m³/h, 145x145mm , 230Vac

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 61 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Filter Fans

EAN/GTIN

5703626579657

Elnummer

2400224

Leverandørens varenummer

PF22000EMC230V547035

Typebeskrivelse

2400224

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

61 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Bredde:

145 mm

Høyde:

145 mm

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

Ja

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

nei

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

19 W

EMC-utførelse:

Ja

Støyutslipp:

44 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

Dybde:

75 mm

EMC Filtervifte 61/44 m³/h, 145x145mm , 230 Vac